絞り込み
形状

前丸(2)

前割(1)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(2)
- TOTO(158)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- INAX(LIXIL)(87)
- ミナミサワ(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- カクダイ(12)
- さつき(7)
- フローバル(4)
- アサヒ衛陶(3)
- LIXIL(3)
- 東芝(2)
- Haier(ハイアール)(2)
- ミヤコ(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- サンコー[日用品](2)
- SFA(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る

ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。 室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き 便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き 外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン形状前丸定格消費電力(W)AC100V/55電源コード(m)1.2適合便器A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、ボルト長:114ミリ表面温度(℃)(標準):低32、中34、高36
ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)
GAONA(ガオナ)¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)
GAONA(ガオナ)¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷洋風便器の取替用フタ付き前丸便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前丸サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品電池、キャップナット仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様TG60N型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様T60型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)











![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)