絞り込み
定格消費電力(W)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
609件中 601609
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォシュレット一体形便器 GG2-800 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2-800

    TOTO
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用

    TOTO
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
  • 押しボタンキット ミナミサワ

    押しボタンキット

    ミナミサワ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    既存のレバーをボタン式に変更する際に使用します。
  • お代理さま/INAX AWU802/505改装用 ミナミサワ

    お代理さま/INAX AWU802/505改装用

    ミナミサワ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
    仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーlNAX待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • お代理さま/TOTO US301C/401C改装用 ミナミサワ

    お代理さま/TOTO US301C/401C改装用

    ミナミサワ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
    仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • 前割便座 ミヤコ

    前割便座

    ミヤコ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    C14レギュラーサイズ用の前割便座です。
    材質PP形状前割サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品