2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材 キャップ幅(mm)20 本体幅(mm)10 深さ(mm)(キャップ1)23、(キャップ2)17 長さ(mm)1500 仕様湿式 タイプシーリングタイプ キャップ色 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
1本
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
用途土間、駐車場用 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります