型枠・基礎工事部材 :「型枠工事」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2) 材質A6N01-T5 断面2次モーメント24.7cm4 断面積(cm2)4.5 断面係数(cm3)8.3
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング