天端ターゲット八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~
1セット(10個×5パック)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。
鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。
型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
吊巾止金具(型枠巾50mm用)八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~
1セット(10個×4パック)ほか
3日以内出荷
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
吊巾止金具(型枠巾45mm用)八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~
1セット(10個×4パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
フォームタイ3型セット八幡ねじ11日以内出荷
本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。
段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
セパレーター P+P八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~
1セット(10本×2パック)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。
一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。
モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。
既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。
実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
セパレーター H八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~
1セット(10本×2パック)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。
一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。
ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。
座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
セパレーター B八幡ねじ¥919~税込¥1,011~
1セット(10本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。
通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。
実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
KSタイ本体八幡ねじ3日以内出荷
ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
KSタイ八幡ねじ3日以内出荷
強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。
クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。
大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。
バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。
用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
沓石昭光物産税込¥1,868¥1,698