型枠・基礎工事部材 :「レーザー寸法測定器」の検索結果
基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
幅(mm)120
幅W2(mm)(幅2)100
関連資料(0.1MB)
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。