型枠・基礎工事部材 :「巾木 角」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)。1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)。様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)200
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)450
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。