Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)
トラスコ品番363-2359
セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本
材質モルタルコンクリート
高さ(mm)21
外径(Φmm)28
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)
トラスコ品番363-2360
セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本
材質モルタルコンクリート
高さ(mm)23
外径(Φmm)29
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。
セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本
材質モルタルコンクリート
高さ(mm)21.5
外径(Φmm)29.5
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。