16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途両面打放し用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途両面打放し用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として 材質スチール
1セット(10本)
949 税込1,044
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途両面打放し用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途両面仕上げ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10本)
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
1セット(10本×2パック)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途丸セパレーターの止水に。
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレーター協同組合イッパツくん
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
1箱(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

用途片面打放し・片面仕上げ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
用途両面打放し用 材質(本体) ねじ径W5/16
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4580 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)222
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。 材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB) メス形状W5/16
1箱(20個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング