一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠等に適した化学反応型離型剤です。コンクリート製品の脱型がスムーズになる。コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。港湾土木、大型コンクリート製品には「パネハクリC」をご使用ください。
『型枠・基礎工事部材』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。