NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒NSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。<br />吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。<br />かがまずに作業ができます。<br />コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)830厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.14MB)
NSP型枠(45mm)縦バタ受セットNSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。<br />SW1セパの穴に金具を取り付けて、単管・鋼管をいれてクサビを取り付けます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定に使用。<br />型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。材質亜鉛鋼板長さ(mm)106幅(mm)71厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)40関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビNSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。<br />SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。材質亜鉛鋼板長さ(mm)150幅(mm)31厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
『型枠・基礎工事部材』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
床見切り材モノタロウ税込¥8,798~¥7,998~
スタイロリンギーデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)税込¥4,398¥3,998
スタイロリンギーデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)税込¥4,398¥3,998