絞り込み
ブランド
  • NSP
  • 国元商会(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基礎工事関連部材 :「木枠」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内コーナー(木枠用) NSP内コーナー(木枠用)NSP
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300関連資料(0.14MB)
NSPコンパネクランプ アタッチメント NSPNSPコンパネクランプ アタッチメントNSP
11,980税込13,178
1箱(30個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。コンパネクランプに取付ける事で2~22mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)56幅(mm)40厚さ(mm)40関連資料(0.16MB)
NSPコンパネクランプ NSPNSPコンパネクランプNSP
23,980税込26,378
1箱(30組)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)77幅(mm)50厚さ(mm)53関連資料(0.16MB)
箱型当板 NSP箱型当板NSP
21,980税込24,178
1組(4組)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)145高さ(mm)450幅W2(mm)(幅2)190関連資料(0.15MB)
モルタルレベル棒 NSPモルタルレベル棒NSP(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時にレベル出しに使用します。モルタルを敷くときに、均しとレベル合わせが同時にできるのでかがまずに作業ができます。
用途布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時のレベル出し用の治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)1500幅(mm)280幅W2(mm)(幅2)130関連資料(0.15MB)
鋼製換気枠 NSP鋼製換気枠NSP
5,888税込6,477
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ)材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)200関連資料(0.14MB)
人通口枠吊金具 NSP人通口枠吊金具NSP
1,198税込1,318
1袋(3個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)120幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
人通口枠 NSP人通口枠NSP
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
内部通風孔枠 NSP内部通風孔枠NSP
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)基礎幅:120厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)400面取(mm)100X100関連資料(0.14MB)
仕切板 NSP仕切板NSP
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.1MB)
スライド落し板 NSPスライド落し板NSP
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板長さ(mm)200厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)450
スライドアンカープレートΦΦ20・22用 NSPスライドアンカープレートΦΦ20・22用NSP
3,998税込4,398
1袋(2個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)20関連資料(0.21MB) (0.09MB)
スライドアンカープレート NSPスライドアンカープレートNSP
35,980税込39,578
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm対応基礎幅:120~200mmアンカー芯固定可能位置:30~100mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)70幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200関連資料(0.21MB) (0.09MB)
片止めAPアンカー芯固定スプリング NSP片止めAPアンカー芯固定スプリングNSP
6,698税込7,368
1袋(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。材質亜鉛めっき鉄線幅(mm)42厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)22関連資料(0.12MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート コーナー用 NSP片止めアンカープレート コーナー用NSP
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:25~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15関連資料(0.26MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート 補助プレート NSP片止めアンカープレート 補助プレートNSP
10,980税込12,078
1袋(30個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。材質亜鉛鋼板幅(mm)60厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)25関連資料(0.17MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート0~65DN NSP片止めアンカープレート0~65DNNSP
39,980税込43,978
1箱(30個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80関連資料(0.17MB) (0.09MB)
木枠特集
おすすめ人気ランキング
基礎工事関連部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら