スペーサー :「枠取り付け」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 関連資料(0.16MB) 径(mm)鉄筋:D10、13
1袋(80個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 幅(mm)(被り幅)80 厚さ(mm)(被り厚さ)65 関連資料(0.11MB)
1箱(300個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 仕様(段差)170 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.13MB) (1.77MB)
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質亜鉛めっき鋼線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 幅(mm)96 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。 材質樹脂
1箱(100個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)