TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。
Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。
仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ
質量(g)約90
電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵
寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102
対応OSAndroid、IOS、Windows
再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
インターフェースUSB、Bluetooth
波長範囲(nm)400~700
校正自動
測定時間(秒)1
画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)
視野角2°/10°
絞り8mm
言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)
波長間隔(nm)10nm
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
PANTONE 色見本内蔵
20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源
自動キャリブレーション
切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm
UV 含有/ UV 除外
多機能キャリ ブレーションベース
モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張
ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示)
SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く)
光源 LED( フルバンドバランスLED)
色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ
光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体
インターフェースUSB・Bluetooth
波長範囲(nm)400-700
電池充電式3.7V/3000mAh
画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ
波長間隔(nm)10
1台
¥689,800
税込¥758,780
4日以内出荷
SCS光エンジン:高いの再現性を提供。カメラファインダー:対象エリア明確な観察。自動調光補正:異なる光環境でカラーデータの一貫性を確保。ETCリアルタイム補正:長期測定安定性を確保するため。フル帯域光源:測定速度と精度を向上。色カード判別(カスタマイズ):実用性と利便性を改善
仕様●測定条件:オブザーバー角度2度/10度 | 8/ d(拡散照明・8度 受光),SCI 方式/SCE 方式同時測定機能 | CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 規準●積分球/Φ 40mm,Avian-D 完全拡散表面コーティング●照明光源/CLEDs(フルバンド・イコライザーLED 光源)●インダクタ/ダブルビームアレイセンサ●波長範囲/400~700nm●測定範囲/0~200%●分解能/0.0001●観察光源/ A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF ,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35●表示スペクトル:データ, サンプル色差値, 色 差値, 合格/ 不合格結果, 色の偏り, 測定表示エリア, カラーシミュレーション 履歴データ, 手入力標準サンプル, 測定レポート生成●測定間隔:2秒●色空間:CIE-L□a□b,L□C□h,L□u□v,XYZ,Yxy反射率色差式:Δ E□ab, Δ E□CH, Δ E□uv, Δ E□cmc(2:1), Δ E□cmc(1:1), Δ E□94, Δ E□00●その他仕様:WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), メタメリズム指数Milm, スティッキー色堅牢度, 色堅牢度●繰返し精度:分光反射率/標準偏差ΔE □ab 0.08 以内、測色値/Δ E□ab 0.03 以内(間隔5秒で白色校正板で30回測定)最大値0.05●誤差:ΔE□ab 0.2以内●電池電量:充電式,10000回の連続測定,7.4V/6000mAh●インターフェイス:USB, ワイヤレス(オプション:カスタマイズ)●データストレージ:20000件●光源寿命:5年150万回●寸法:181x73x112mm●重さ:550g●ディスプレイ:フルカラー画面●動作使用環境温度:0~40℃、湿度:<85%結露ないこと●保管環境:-25~55℃, 湿度:<85%結露ないこと●カラーマッチング 不可
アズワン品番65-8290-95
1個
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒
表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
45/0構造
測定基準に準拠
標準測定管理ソフトウェア
全国校正証明書
顧客エクスペリエンスの向上
自動車、反射ロゴ 、フィルム、内装、コイル、パッケージングなどで色及び光沢測定に最適
機能 色
色差式 ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555トーン分類
光源の寿命 10年間で1000万回
仕様測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、測定用光源:LED、繰返し性:分光反射率:標準偏差0.08%以内。色彩値:標準偏差ΔE*ab0.03(白色校正板を5秒間隔で30回測定したとき)・最大値0.05、観察条件:2度/10度、表色系:CIE-L*a*b・L*C*h・L*u*v・XYZ・Yxy・反射率・Hunter-lab・MunsellMI・CMYK
センサー高感度シリコンフォトダイオード
器差0.2ΔE*(BCRAシリーズII・12色測定時の平均値)
測定条件45/0(45度リング照明・垂直受信)
測定径(Φmm)11
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1-F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
インデックスWI(ASTME313-00・ASTME313-73・CIE/ISO・AATCC・Hunter・TaubeBergerStensby)・YI(ASTMD1925・ASTME313-00・ASTME313-73)・Tint(ASTME313・CIE・Ganz)・メタメリックインデックスMilm・色堅牢度・色堅牢度・ISO輝度・濃度・T濃度・M濃度・E濃度
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
10日以内出荷
TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。
7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。
照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。
イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 )
SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示)
センサー:シリコンフォトダイオードアレイ
シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ
グレーティング方法:凹面グレーティング
仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm
球径(Φmm)152
測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s
光源パルスキセノンランプとLED
波長(nm)360~780
解像度0.0001
波長間隔(nm)10
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
測定時間 約2秒
測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約0.5秒
表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。
プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致
UV強化シリコンフォトダイオードを採用
測定間隔 1秒
測定時間 1秒
測定径 Φ10mm
使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度
表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポート
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
測定時間 約2秒
測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒
表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
1台
¥739,800
税込¥813,780
10日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。