色差計 :「色差計」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手に収まるわずか90gの色差計です。 PC、スマートフォンと接続可能です。
仕様(色差)ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡 LED光源)、(ソフトウェアサポート)Android、iOS、Windows(R)、(観測筋)2°、10° 質量(g)90 電源充電式 表示(画面)1.14インチIPSフルカラースクリーン 再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合) 測定時間1秒 照明(受光光学系)d/8、SCI(鏡面反射成分を含む) インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 校正自動 測定径(Φmm)8 言語表示英語、中国語 サイズ(mm)Φ310×102 アズワン品番1-2691-11 間隔(mm)(波長)10
1個
129,800 税込142,780
41日以内出荷

おすすめ人気ランキング