周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0321
材質ステンレス
全長(mm)74.7
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ30
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)
口径(mm)最小:Φ20
外径(mm)最大 Φ48.3
ノズル取付口NPT-1/4
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)1
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)1
ノズル取付口NPT-1/8
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。