狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン
取付サイズR1/8
吐出空気量(NL/min)560(最大)
材質PPS
質量(g)5
種類フラット
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)130
最小通路径(Φmm)1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質アルミニウム
種類フラット
耐熱温度(℃)200
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。
材質黄銅
種類スポット
耐熱温度(℃)200
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃
取付ねじM8
吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
材質アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)710
種類スポット
空気接続口Φ76.2mm
最小通路径(Φmm)19
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。