エアーノズル :「エアカーテン」の検索結果
関連キーワード
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類フラット
ねじ径R1/8
トラスコ品番364-0710
幅(mm)24
全長(mm)30
質量(g)4
空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなど
トラスコ品番114-4836
幅(mm)42
全長(mm)35
材質/仕上PPS
質量(g)9
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0
適合流体コンプレッサーエア
ノズル取付口R1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン
取付サイズR1/8
吐出空気量(NL/min)560(最大)
材質PPS
質量(g)5
種類フラット
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)130
最小通路径(Φmm)1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質アルミニウム
種類フラット
耐熱温度(℃)200
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類ラウンド型
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
ねじ径R1/4
ノズル取付部R1/4
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1.0
トラスコ品番364-0663
質量(g)2
種類ラウンド型
空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4842
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4841
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。板状のものの水切り、乾燥、清掃。コンベヤなどでのエアブロー。加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。
トラスコ品番161-0277
材質アルミ
幅(mm)153
全長(mm)153
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル長(mm)気流幅 153
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)443~896
ノズル取付口NPT-1/4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。