20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質S303
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3 材質S303
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズR1/2 口径(Φmm)3 孔数6 最高使用圧力(kPa)100
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/4 孔数8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

噴射幅24mmの小型エアーノズル。
ねじサイズR1/8 口径(Φmm)1 孔数8 材質PPS 最高使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)120 質量(g)4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

噴射幅42mmのエアーノズル。
ねじサイズR1/4 口径(Φmm)1 孔数16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
ねじサイズR1/4 材質S303 耐熱温度(℃)400 質量(g)70
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。
ねじサイズR1/2 噴射角度400 口径(Φmm)1 孔数156 材質S304 質量(g)1100
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
ねじサイズR1/2 口径(Φmm)3 孔数8 最高使用圧力(kPa)100
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/8 孔数8 材質S316L相当 最高使用圧力(kPa)1 耐熱温度(℃)400 質量(g)7
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ボタ落ちしにくい。反応(応答性)の良い制御が可能。制御エアーによって噴霧のON/OFFが可能。
用途塗布、調湿 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズRc1/8 材質セラミック(チップ)、S303(その他)
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)0.05
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303 粒子径(μm)(平均)20~100
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 質量(g)50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 粒子径(μm)(平均)20~60 質量(g)85
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。 材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303 タイプサクションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.13MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準操作圧力(MPa)0.3 材質S303 耐熱温度(℃)400
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303 粒子径(μm)(平均)20~100
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
材質S303 噴射角度60 粒子径(μm)(平均)20~100
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。 材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303 幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120 タイプサクションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.11MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります