流体ノズル :「通路用」の検索結果
関連キーワード
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。
液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。
チューブ接続口径(Φmm)4
噴霧量(mL/min)0.5~10
吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa)
材質本体:SUS316L
質量(g)20
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。
極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。
液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。
チューブ接続口径(Φmm)4
材質本体:SUS316L
質量(g)26
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。
液ダレ防止用にチェックバルブ付。
オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。
取付ねじR1/4
材質SUS303
使用圧力(MPa)2~6
噴射角度80°(6MPa時)
流量(mL/min)21~50
最小通路径(Φmm)0.15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズRc1/8
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)35
耐熱温度(℃)250
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズRc1/8
質量(g)35
種類スポット
耐熱温度(℃)250
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。