5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いけうちタンククリーナー Esseries
エコ商品
材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質PTFE 使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いけうちタンククリーナー SRseries
エコ商品
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質S316L 使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5 耐熱温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いけうちタンククリーナー Esseries
エコ商品
洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質S316L、PTFE(軸受部) 使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB)
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンククリーナー Rjseries いけうち 動画あり
いけうちタンククリーナー Rjseries
エコ商品
直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。 比較的高温でも使用可能。 コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。 ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。
用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンククリーナー SRseries いけうち 動画あり
いけうちタンククリーナー SRseries
エコ商品
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。 材質S316L 使用圧力(MPa)0.15~0.5 噴射角度360 耐熱温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります