絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- エーワン[ラベル](4)
- エレコム(2)
- コクヨ(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥522,585税込¥574,8441台94日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)吐出口径Φ32