天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」
材質PP・PE
長さ(mm)1250
幅(mm)600
色緑
高さ(mm)50
エコマーク認定認定
耐熱性80℃
質量(kg/枚)4.1
耐寒性-20℃
耐荷重(t)150/m2
関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB)
エコマーク認定番号07 131 001
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。