ショップ金属顕微鏡(台座A)nihonkouki7日以内出荷
小型軽量で持ち運びが便利色彩チェックにも使用できるこの手軽さで総合倍率100倍ダクタイル鋳鉄の表面観察出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)700総合倍率100×寸法(Φ×mm)62×200接眼レンズ10×対物レンズ10×鏡筒形式単眼
ショップ測定顕微鏡nihonkouki当日出荷から11日以内出荷
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に安価で手軽に使用できるノギス感覚で簡単に計測被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼
超小型金属顕微鏡(倒立型)nihonkouki15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる卓上型金属顕微鏡と同等の性能部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
超小型金属顕微鏡(正立型)nihonkouki15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる卓上型金属顕微鏡と同等の性能部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980