絞り込み
適合材
  • アルミ(17)
  • ガラス(8)
  • ステンレス(32)
  • セラミックス(9)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(6)
  • 樹脂(2)
  • 石材(8)
  • 鉄(27)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 36(2)
  • 40(29)
  • 60(36)
  • 80(38)
  • 100(30)
  • 120(39)
  • 150(19)
  • 180(28)
  • 240(28)
  • 320(25)
  • 400(23)
  • 600(9)
  • 800(3)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 1500(2)
  • 2000(1)
  • 10000(1)
外径(Φmm)
  • 30(5)
  • 50(18)
  • 58(7)
  • 75(2)
  • 95(3)
  • 100(31)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 1.5(1)
  • 3(11)
  • 3.2(1)
  • 6(13)
  • 6.4(1)
  • 9.53(5)
  • 9.6(4)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 15(311)
  • 15.9(23)
  • 16(77)
  • 22(83)
  • 22.2(18)
  • 22.23(58)
  • 23(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
砥材
  • A(24)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • SD(8)
  • Z(12)
  • その他(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イチグチ(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • TRUSCO(10)
  • ニューレジストン(8)
  • ムラコ(4)
  • H&H(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • サンフレックス(2)
  • 日本レヂボン(1)
  • PFERD 馬印(1)
モノタロウ・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ニューレジストン・ムラコ・H&H・FUJI STAR(三共理化学)・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・日本レヂボン・PFERD 馬印
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • ワンタッチPホイル ニューレジストン

    ワンタッチPホイル

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク ねじ式 アルミナ

    モノタロウ
    ¥1,398税込¥1,538
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合機種ディスクグラインダー砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
  • ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニトップミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
    用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
  • Φ10サンダーバンド(替) サンフレックス

    Φ10サンダーバンド(替)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
  • すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン

    すぐP(仕上げ用研磨ディスク)

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • ミニPホイル ニューレジストン

    ミニPホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • テクノディスクZ イチグチ

    テクノディスクZ

    イチグチ
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
    用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコ

    マゲタ~ノ 外径95Φ M10

    ムラコ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
    厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(Aタイプ)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(5枚)
    当日出荷から62日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
  • スターディスク STAR-Z1 FUJI STAR(三共理化学)

    スターディスク STAR-Z1

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
    用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
  • スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学)

    スターディスク STAR-A

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
    用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。外径(Φmm)100砥粒アルミナ適合材金属
  • ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックベベルハード

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
    タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
  • ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCO

    ベベルディスク 高耐久タイプ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
  • ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    砥材アルミナ
  • ミニRホイル ニューレジストン

    ミニRホイル

    ニューレジストン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 ムラコ

    サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴

    ムラコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)18
  • サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 ムラコ

    サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴

    ムラコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18
  • クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(BZタイプ)

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒BZ羽根の長さ(mm)23
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ粒度180砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアルホイル イチグチ

    ラジアルホイル

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15直径(Φmm)50砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10適合材ステンレス、鉄外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット H&H

    マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット

    H&H
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    翌々日出荷
    マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット
    寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • フラップディスク ブルース ムラコ

    フラップディスク ブルース

    ムラコ
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)22
  • ナイロンディスクミニ ハード TRUSCO

    ナイロンディスクミニ ハード

    TRUSCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]外径(Φmm)58
  • ユニロンディスクミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスクミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルホイル イチグチ

    ラジアルホイル

    イチグチ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マイルドテクノA 50mm イチグチ

    マイルドテクノA 50mm

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。材質アルミナ質量(g)8穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)50羽根枚数36適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD-1

    日本レヂボン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
    用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。砥材A穴径(Φmm)10(ネジ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • 直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5個)
    当日出荷
    ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
    用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ粒度80砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)