絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- セラミックス(1)
- 鉄(1)
粒度・番手
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
外径(Φmm)
- 30(1)
穴径(Φmm)
- 7
- 1.5(1)
- 3(11)
- 3.2(1)
- 6(13)
- 6.4(1)
- 9.53(5)
- 9.6(4)
- 10(66)
- 10.3(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 15(310)
- 15.9(23)
- 16(76)
- 22(83)
- 22.2(18)
- 22.23(58)
- 23(1)
- 25.4(1)
- 32(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
砥材
- A(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

TOPミニディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応