絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • ニューレジストン(6)
  • 日本レヂボン(5)
  • 富士製砥(高速電機)(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • 新栄製砥(3)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • レヂトン(2)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • クレトイシ(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • サンフレックス(1)
  • サンピース(1)
  • 大築(ダイチク)(1)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(12)
  • セラミックス(2)
  • (26)
  • 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 100(24)
  • 125(13)
  • 150(12)
  • 180(26)
  • 205(3)
  • 230(1)
粒度・番手
  • 24(30)
  • 30(2)
  • 36(25)
  • 46(1)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 240(2)
  • 320(1)
穴径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(25)
  • 16(2)
  • 22(23)
  • 22.23(6)
砥材
  • WA
  • A(186)
  • AA(2)
  • AC(2)
  • AWA(4)
  • AZ(5)
  • C(シリコンカーバイド)(38)
  • CC(10)
  • CO(1)
  • GC(6)
  • GXA(1)
  • S(3)
  • SAZ(2)
  • SD(13)
  • SNZ(2)
  • ST(3)
  • WAZ(2)
  • Z(93)
  • ZA(2)
  • その他(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ富士製砥(高速電機)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1箱(25枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
2,598税込2,858
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボンデュアルディスク DD (WA)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
エコ砥石 F-1 富士製砥(高速電機)エコ砥石 F-1富士製砥(高速電機)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高速度用といしRK 日本レヂボン高速度用といしRK日本レヂボン
19,980税込21,978
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
トクマルエース TRUSCOトクマルエースTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(25枚)
当日出荷
研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材A/WA質量(kg)2.58最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
オフセット砥石 (金属用) サンピースオフセット砥石 (金属用)サンピース
5,598税込6,158
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
ホワイトドンホーク NORITAKE(ノリタケ)ホワイトドンホークNORITAKE(ノリタケ)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石NT 新栄製砥オフセット砥石NT新栄製砥
9,898税込10,888
1箱(25枚)
10日以内出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ハイ7エース ニューレジストンハイ7エースニューレジストン
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
厚さ(mm)6
オフセット砥石ベビートイシ 新栄製砥オフセット砥石ベビートイシ新栄製砥
3,500税込3,850
1箱(25枚)
5日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72適合材一般鋼
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク)汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet大築(ダイチク)
7,898税込8,688
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
オフセット砥石(鉄工・ステン用) Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(鉄工・ステン用)Lifework(ライフワーク)
239税込263
1セット
翌日出荷
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用 富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーW ステンレス用富士製砥(高速電機)
5,998税込6,598
1箱(25枚)ほか
5日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
イケメンエース 日本レヂボンイケメンエース日本レヂボン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
4日以内出荷
面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
外径(mm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度100P砥粒WA寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15硬度(と材粒硬度)WA100P最高使用周速度(m/s)72
4型オフセット砥石(金属用)#24 サンフレックス4型オフセット砥石(金属用)#24サンフレックス
259税込285
1枚
5日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度#24砥材A材/WA材外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
7エース メントリ用 ニューレジストン7エース メントリ用ニューレジストン
5,798税込6,378
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
レヂボンベストRB 日本レヂボンレヂボンベストRB日本レヂボン
6,598税込7,258
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
#36 125x6mm オフセット砥石 エスコ#36 125x6mm オフセット砥石エスコ
13,600税込14,960
1セット(25枚)
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥粒A/WAエスコ品番EA809YB-36
オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ) 新栄製砥オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ)新栄製砥
4,498税込4,948
1箱(25枚)
6日以内出荷
WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。広島県で製造。
用途ステンレス鋼、高張力鋼粒度#24厚さ(mm)6砥材WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、高張力鋼最高使用周速度(m/s)72
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
オフセット砥石(鉄工・ステン用) Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(鉄工・ステン用)Lifework(ライフワーク)
699税込769
1セット
翌日出荷
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度36穴径(mm)15砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300適合材寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
ドンホーク オフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホーク オフセットNORITAKE(ノリタケ)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
6日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
#36 180x6mm オフセット砥石 エスコ#36 180x6mm オフセット砥石エスコ
19,300税込21,230
1セット(25枚)
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
#24 180x6mm オフセット砥石 エスコ#24 180x6mm オフセット砥石エスコ
19,300税込21,230
1セット(25枚)
翌日出荷
外径(mm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥粒A/WAエスコ品番EA809YA-24
#24 125x6mm オフセット砥石 エスコ#24 125x6mm オフセット砥石エスコ
13,600税込14,960
1セット(25枚)
翌日出荷
エスコ品番EA809YB-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125
ハイエース ニューレジストンハイエースニューレジストン
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削用高研削用超高速度研削砥石高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用) 富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)富士製砥(高速電機)
9,298税込10,228
1箱(25枚)
5日以内出荷
粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)