絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • イチグチ(21)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • TRUSCO(10)
  • ニューレジストン(10)
  • 日本レヂボン(6)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • エスコ(5)
  • ムラコ(4)
  • レヂトン(3)
  • ミユキ産業(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • クレトイシ(1)
  • モトユキ(1)
  • 理研コランダム(1)
  • サンフレックス(1)
適合材
  • アルミ(29)
  • ステンレス(56)
  • セラミックス(1)
  • 木工(5)
  • 樹脂(5)
  • 超硬合金(1)
  • (53)
  • 銅・真鍮(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 58(3)
  • 75(2)
  • 100(74)
  • 125(8)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 180(15)
  • 205(1)
粒度・番手
  • 24(6)
  • 36(9)
  • 40(63)
  • 46(1)
  • 60(72)
  • 80(73)
  • 100(32)
  • 102(1)
  • 120(33)
  • 150(7)
  • 180(8)
  • 240(8)
  • 320(1)
穴径(Φmm)
  • 9.6(1)
  • 10(13)
  • 15(62)
  • 16(15)
  • 22(14)
  • 22.2(4)
  • 22.23(3)
砥材
  • Z
  • A(186)
  • AA(2)
  • AC(2)
  • AWA(4)
  • AZ(5)
  • C(シリコンカーバイド)(38)
  • CC(10)
  • CO(1)
  • GC(6)
  • GXA(1)
  • S(3)
  • SAZ(2)
  • SD(13)
  • SNZ(2)
  • ST(3)
  • WA(40)
  • WAZ(2)
  • ZA(2)
  • その他(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニアモノタロウ(18件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCOトクマルα(ジルコニアタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 ジルコニアモノタロウ(24件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチテクノディスク Z(Eタイプ)イチグチ
859税込945
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
テクノディスク Z イチグチテクノディスク Zイチグチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
スキルタッチプレミアム 日本レヂボンスキルタッチプレミアム日本レヂボン(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(25枚)
当日出荷
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス砥材ジルコニアシリーズスキルタッチノコ刃周速(m/s)72
すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ジルコニア ニューレジストンすぐP(仕上げ用研磨ディスク) ジルコニアニューレジストン(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5砥粒GZ穴径(Φmm)15ねじ径M10最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCOGPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
スーパージルコン クレトイシスーパージルコンクレトイシ
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキグローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズモトユキ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップ ジルコニア TRUSCOGPトップ ジルコニアTRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア) 理研コランダムリコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)理研コランダム
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCOねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
スターディスク STAR-Z FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-ZFUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
539税込593
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PGA-X (ジルコニア) イチグチPGA-X (ジルコニア)イチグチ
699税込769
1枚
当日出荷
イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。
用途特にバリ取り・面取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥粒Z直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワンダーヂスク レヂトンワンダーヂスクレヂトン
4,598税込5,058特価
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能 特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
テクノディスクHYBRID (Z) イチグチテクノディスクHYBRID (Z)イチグチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材Z直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数45適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボンアートディスクAD (ジルコニア)日本レヂボン
8,498税込9,348
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材ジルコニア直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
スターディスク STAR-Z1 FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-Z1FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
エスパーミニ ミユキ産業エスパーミニミユキ産業
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
GP三面ディスク TRUSCOGP三面ディスクTRUSCO
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、非鉄金属
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
ミニQuickペーパー ニューレジストンミニQuickペーパーニューレジストン
1,198税込1,318
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
Sホイル ニューレジストンSホイルニューレジストン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
PGA-X Z イチグチPGA-X Zイチグチ
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)羽根の長さ(mm)25砥粒Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60使用角度(°)12~15
クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストンクロスinホイル(BZタイプ)ニューレジストン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10(P1.5)羽根の長さ(mm)23砥粒BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
SPディスク(ジルコニア) イチグチSPディスク(ジルコニア)イチグチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材ジルコニア種別SP直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒Z適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
クロスインホイル 15・16孔用 ニューレジストンクロスインホイル 15・16孔用ニューレジストン
2,398税込2,638特価
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
Pホイル ニューレジストンPホイルニューレジストン
9,698税込10,668
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)SGクールTOPヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒Z直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材ステンレス・薄板・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)125内径(Φmm)22.2砥粒ジルコニア適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)