絞り込み
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(2)
粒度・番手
- 220
- 14(16)
- 16(27)
- 20(19)
- 24(101)
- 30(21)
- 36(126)
- 40(249)
- 46(19)
- 60(333)
- 80(333)
- 100(209)
- 120(310)
- 150(135)
- 180(198)
- 240(204)
- 320(175)
- 400(163)
- 600(55)
- 800(24)
- 1000(22)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 100(6)
- 125(2)
穴径(Φmm)
- 15(5)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- SK11(1)
- TACT(タクト)(4)
- ZTEC(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(50枚)当日出荷から33日以内出荷3M™精密成型砥粒を採用。三角形の砥粒で、従来のセラミック研磨材に比べて少なくとも30%速く切削でき、30%以上長持ち 極めて鋭い精密成形砥粒により、従来のセラミック研磨材よりも長い寿命を実現 鋭い切削面で、より少ない力で作業可能
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
SG PVAディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,098税込¥6,7081箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用ナイロンディスク
SK11¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容120・220・320各1枚粒度120・220・320直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材一般鋼、ステンレス
バリキラー ソフトジスク
ZTEC¥21,980税込¥24,1781セット(5枚)3日以内出荷微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15内径(Φmm)15外径(mm)100
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)3日以内出荷から6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ非金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000