絞り込み
適合材
  • ステンレス(1)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 360
  • 14(15)
  • 16(26)
  • 20(18)
  • 24(91)
  • 30(20)
  • 36(112)
  • 40(215)
  • 46(17)
  • 60(297)
  • 80(308)
  • 100(198)
  • 120(285)
  • 150(128)
  • 180(182)
  • 240(184)
  • 320(164)
  • 400(154)
  • 600(49)
  • 800(22)
  • 1000(20)
外径(Φmm)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
ブランド
  • サンフレックス(1)
  • ZTEC(1)
  • TACT(タクト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • バリキラー ジスクハード ZTEC

    バリキラー ジスクハード

    ZTEC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)