絞り込み
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(9)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • (8)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 46
  • 14(16)
  • 16(27)
  • 20(19)
  • 24(100)
  • 30(21)
  • 36(126)
  • 40(249)
  • 60(334)
  • 80(336)
  • 100(210)
  • 120(310)
  • 150(135)
  • 180(198)
  • 240(202)
  • 320(176)
  • 400(163)
  • 600(54)
  • 800(24)
  • 1000(22)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 100(14)
  • 105(3)
  • 106(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(2)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 15(16)
  • 16(2)
  • 22(2)
砥材
  • A(1)
  • AZ(3)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GXA(1)
  • WA(1)
  • Z(1)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本レヂボン(4)
  • TACT(タクト)(3)
  • トーケン(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
  • サンフレックス(1)
  • ZTEC(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
モノタロウ・日本レヂボン・TACT(タクト)・トーケン・TRUSCO・エスコ・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・マキタ・サンフレックス・ZTEC・Lifework(ライフワーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウ

    クリーニングディスク サビ・ペンキ落し

    モノタロウ(122件のレビュー)
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド ミニ

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
    用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • プレミアム研削砥石 マキタ

    プレミアム研削砥石

    マキタ
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • スーパーバイオSV 日本レヂボン

    スーパーバイオSV

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
    用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    9,298税込10,228
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルタッチプレミアム 日本レヂボン

    スキルタッチプレミアム

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷
    スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
    用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
  • スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン

    スキルネット オフセット形SN

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
  • ソフトパワーディスクα (金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα (金属用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(5枚)
    当日出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
  • セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
  • オフセット砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石 ゴールドファン

    Lifework(ライフワーク)
    349税込384
    1セット
    翌日出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
    砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
  • オフセット型砥石セバグリーン トーケン

    オフセット型砥石セバグリーン

    トーケン
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
    用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
  • 切断砥石小次郎 トーケン

    切断砥石小次郎

    トーケン
    2,990税込3,289
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
    粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • バリキラー ジスクハード ZTEC

    バリキラー ジスクハード

    ZTEC
    15,980税込17,578
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • 100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#46寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    14,980税込16,478
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα(非金属用)

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)