絞り込み
適合材
- アルミ(5)
- ガラス(1)
- ステンレス(9)
- チタン・ニッケル(1)
- 樹脂(2)
- 石材(1)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(3)
粒度・番手
- 46
- 14(16)
- 16(27)
- 20(19)
- 24(100)
- 30(21)
- 36(126)
- 40(249)
- 60(334)
- 80(336)
- 100(210)
- 120(310)
- 150(135)
- 180(198)
- 240(203)
- 320(176)
- 400(163)
- 600(54)
- 800(24)
- 1000(22)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(1)
- 100(14)
- 105(3)
- 106(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(2)
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 15(16)
- 16(2)
- 22(2)
砥材
- A(1)
- AZ(3)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- GXA(1)
- WA(1)
- Z(1)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本レヂボン(4)
- TACT(タクト)(3)
- トーケン(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- マキタ(1)
- サンフレックス(1)
- ZTEC(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
モノタロウ・日本レヂボン・TACT(タクト)・トーケン・TRUSCO・エスコ・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・マキタ・サンフレックス・ZTEC・Lifework(ライフワーク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
(122件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
プレミアム研削砥石
マキタ¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
セラジスク (ステンレス用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スキルタッチプレミアム
日本レヂボン(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(25枚)当日出荷スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥9,298~税込¥10,228~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ソフトパワーディスクα (金属用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5枚)当日出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
オフセット砥石 ゴールドファン
Lifework(ライフワーク)¥349税込¥3841セット翌日出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
切断砥石小次郎
トーケン¥3,098~税込¥3,408~1箱(10枚)ほか当日出荷巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
バリキラー ジスクハード
ZTEC¥15,980~税込¥17,578~1セット(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥1,220税込¥1,3421パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#46寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)3日以内出荷から6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂