絞り込み
適合材
- アルミ(5)
- コンクリート(4)
- ステンレス(5)
- 石材(4)
粒度・番手
- 50
- 14(16)
- 16(27)
- 20(19)
- 24(101)
- 30(21)
- 36(126)
- 40(249)
- 46(19)
- 60(333)
- 80(333)
- 100(209)
- 120(311)
- 150(135)
- 180(197)
- 240(204)
- 320(174)
- 400(163)
- 600(55)
- 800(24)
- 1000(22)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 100(11)
- 125(5)
- 150(2)
- 180(3)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15.9(8)
- 22.2(2)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(4)
- CC(3)
- その他(3)
ブランド
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- H&H(1)
- PFERD 馬印(1)
- TRUSCO(1)
- ベルスター研磨材工業(3)
- モーター印(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
- 戸田研磨工業(1)
- 日本研紙(1)
- 理研コランダム(1)
FUJI STAR(三共理化学)・H&H・PFERD 馬印・TRUSCO・ベルスター研磨材工業・モーター印・冨士トンボ礦業・戸田研磨工業・日本研紙・理研コランダム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
研磨ディスク (FCAディスク)
日本研紙(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷から8日以内出荷耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
ファイバーディスク
理研コランダム¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ディスクペーパー
H&H¥369税込¥4061パック(2枚)翌日出荷から8日以内出荷金属・木材の研磨、サビ取りに寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)当日出荷荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ)最高回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100適合材ステンレス、軟質アルミ合金など