絞り込み
適合材
  • アルミ(17)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(34)
  • セラミックス(4)
  • チタン・ニッケル(6)
  • 木工(9)
  • 樹脂(7)
  • (1)
  • 石材(5)
  • 超硬合金(1)
  • (25)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 30(1)
  • 36(4)
  • 40(29)
  • 46(2)
  • 60(34)
  • 80(31)
  • 100(27)
  • 120(36)
  • 150(16)
  • 180(18)
  • 240(21)
  • 320(20)
  • 400(19)
  • 600(4)
  • 800(3)
  • 1000(1)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 58(3)
  • 95(2)
  • 100(46)
  • 125(4)
  • 150(2)
  • 180(5)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9.6(3)
  • 10(10)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 15(17)
  • 15.9(1)
  • 16(29)
  • 22(4)
  • 22.2(1)
砥材
  • A(10)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • WA(2)
  • Z(12)
  • その他(16)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(167)
  • ヤナセ(柳瀬)(100)
  • イチグチ(96)
  • FUJI STAR(三共理化学)(65)
  • ニューレジストン(39)
  • 日本レヂボン(25)
  • 3M(スリーエム)(24)
  • ベルスター研磨材工業(17)
  • 高速電機(富士製砥)(15)
  • サンフレックス(15)
  • ムラコ(15)
  • TYROLIT(15)
  • レヂトン(12)
  • PFERD 馬印(12)
  • NORITAKE(ノリタケ)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • ノートン(サンゴバン)(9)
  • SK11(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • トクマルα TRUSCO

    トクマルα

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
    用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材羽根の長さ(mm)15
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • トクマルJ TRUSCO

    トクマルJ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
    用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
    用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
  • ペーパーディスク TRUSCO

    ペーパーディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
    用途各種金属のバリ取り、研磨に。厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500内径(Φmm)12外径(Φmm)30砥粒WA適合材各種金属
  • GPトップ ジルコニア TRUSCO

    GPトップ ジルコニア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • GPトップ セラミック TRUSCO

    GPトップ セラミック

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)25
  • GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • GPトップ シリコンカーバイト TRUSCO

    GPトップ シリコンカーバイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • GPトップ コンクリート用 TRUSCO

    GPトップ コンクリート用

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
    用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356粒度#24砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]外径(Φmm)100羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80羽根の長さ(mm)25
  • GP トップ25 TRUSCO

    GP トップ25

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)25
  • 溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO

    溶接ビード除去ディスク Φ100

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
  • GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
  • ソフトパワーディスクα (金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα (金属用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(5枚)
    当日出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
  • GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ) TRUSCO

    GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様斜め植えタイプ砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、木工、プラスチック羽根の長さ(mm)15
  • ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCO

    ベベルディスク 高耐久タイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
  • GPトップ アランダム TRUSCO

    GPトップ アランダム

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
  • GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCO

    GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
  • トクマルエース TRUSCO

    トクマルエース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(25枚)
    当日出荷
    研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレスの研削作業。厚さ(mm)6質量(kg)2.58砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
  • ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
  • GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO

    GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • 直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1箱(5個)
    当日出荷
    ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
    用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
  • ダイヤトップ TRUSCO

    ダイヤトップ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
    用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
  • ポリディスクα(艶出し用) TRUSCO

    ポリディスクα(艶出し用)

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1箱(5個)
    当日出荷
    油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
    用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)仕様艶出し用トラスコ品番261-2500厚さ(mm)10材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材ステンレス、一般金属
  • ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα(非金属用)

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
  • GPマルチディスク TRUSCO

    GPマルチディスク

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
    用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
  • ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:アランダム穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
  • ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット(10枚)
    当日出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)