絞り込み
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・NORITAKE(ノリタケ)・PFERD 馬印・SK11・TRUSCO・TYROLIT・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ニューレジストン・ノートン(サンゴバン)・ベルスター研磨材工業・ムラコ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
730件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトン

    シルバーヂスク(ジルコニア)

    レヂトン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25枚)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
    砥粒Z
  • ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD-1

    日本レヂボン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
    用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。砥材A穴径(Φmm)10(ネジ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ
    ¥669~税込¥736~
    1枚
    3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤトップ TRUSCO

    ダイヤトップ

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
    用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
  • ポリディスクα(艶出し用) TRUSCO

    ポリディスクα(艶出し用)

    TRUSCO
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(5個)
    当日出荷
    油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
    用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)仕様艶出し用トラスコ品番261-2500厚さ(mm)10材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤色ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材ステンレス、一般金属
  • ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCO

    ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5個)
    当日出荷
    シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
    用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様中仕上げ研磨用トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
  • セラジスクセット (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスクセット (ステンレス用)

    サンフレックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(6枚)
    7日以内出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
  • シルバーヂスク レヂトン

    シルバーヂスク

    レヂトン
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
  • ディスクW (#80) イチグチ

    ディスクW (#80)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#400) イチグチ

    ディスクW (#400)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク コニカル(直径Φ180mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)

    イチグチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2
  • テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)

    イチグチ
    ¥789~税込¥868~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)適合材一般金属外径(mm)100
  • テクノディスク LS-15Z イチグチ

    テクノディスク LS-15Z

    イチグチ
    ¥859~税込¥945~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
    用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • S/Cディスク 専用パット イチグチ

    S/Cディスク 専用パット

    イチグチ
    ¥219~税込¥241~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです
    種別S/Cディスク寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15基盤の構造グラスネット外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤガラスサンダー イチグチ

    ダイヤガラスサンダー

    イチグチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
    種別ダイヤガラス粒度180寸法(mm)直径:100、穴径:16砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)16(15)適合材ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ粒度80砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク A イチグチ

    テクノディスク A

    イチグチ
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアルディスクペーパー PROXXON(プロクソン)

    ラジアルディスクペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    細かな作業が可能です。
    用途金属・木材の切削・研磨用にトラスコ品番207-0268粒度#100質量(g)15砥石径(Φmm)50適合材金属・木材アズワン品番64-8360-73
  • ユニTOPセラミック センターカット ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPセラミック センターカット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ハッピートップ得々箱セット ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ得々箱セット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ) 高速電機(富士製砥)

    研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーエスペーパー PRCS FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパー PRCS

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)95×180適合材金属、木工、FRPなど
  • ハイピッチグランドスーパー HGWD-S FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGWD-S

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(100枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
  • ハイピッチグランドスーパー HGOD-H FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGOD-H

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)150適合材金属、木工、FRPなど
  • ハイピッチグランドスーパー HGJS-H FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGJS-H

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×180
  • クロッグフリー CLSD-HP FUJI STAR(三共理化学)

    クロッグフリー CLSD-HP

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
    用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
  • テクノディスクHIBRID・A イチグチ

    テクノディスクHIBRID・A

    イチグチ
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リコディスクRCDSP 理研コランダム

    リコディスクRCDSP

    理研コランダム
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
    用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能タイプRCDSP最高回転数(min-1[r.p.m])13600
  • オフセット砥石G-BLACK 新栄製砥

    オフセット砥石G-BLACK

    新栄製砥
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(25枚)
    7日以内出荷
    アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。
    用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)粒度#24厚さ(mm)6砥材ZW穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ) 新栄製砥

    オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ)

    新栄製砥
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。広島県で製造。
    用途ステンレス鋼、高張力鋼粒度#24厚さ(mm)6砥材WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、高張力鋼最高使用周速度(m/s)72
  • X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ TYROLIT

    X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ

    TYROLIT
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
  • X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLIT

    X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ

    TYROLIT
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
  • キュービトロン2 ロロック セラミックディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ロロック セラミックディスク

    3M(スリーエム)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個(25箱)
    3日以内出荷
    3M独自技術よる、革新的な研磨砥粒(キュービトロン[[TM上]][[R2]])を採用しています 従来よりも切れ味が約1.5倍長持ちします 研磨時に発生する熱が低減します
    用途溶接ビード研磨、バリ取り作業トラスコ品番206-3091
  • テクノディスク京フラットタイプ イチグチ

    テクノディスク京フラットタイプ

    イチグチ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
    用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラップディスク ブルーファイヤーACE ノートン(サンゴバン)

    フラップディスク ブルーファイヤーACE

    ノートン(サンゴバン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1パック(25枚)
    翌々日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
    用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼・非鉄金属
  • フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)

    フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)

    大築(ダイチク)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
    用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
  • X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK アルミナサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)