絞り込み
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
エスコ・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・ニューレジストン・日本レヂボン・3M(スリーエム)・ベルスター研磨材工業・ムラコ・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・TYROLIT・PFERD 馬印・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・レヂトン・ノートン(サンゴバン)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
732件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチ

    テクノディスクHYBRID A薄手

    イチグチ
    ¥839~税込¥923~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。 通常タイプの約60%程度の厚みとなります。 通常タイプに比べ、より狭いコーナー部や隙間に対応できます。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクHYBRID (C) イチグチ

    テクノディスクHYBRID (C)

    イチグチ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン)

    ヴォルテックス ブルーディスク

    ノートン(サンゴバン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
    用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)トラスコ品番382-7143粒度120~320相当厚さ(mm)10.0質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]硬度ミディアム最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]外径(Φmm)100
  • GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCO

    GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
  • ユニロンパープルホイール ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンパープルホイール ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10枚)
    当日出荷
    従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
    用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。トラスコ品番331-8184幅(mm)13色紫質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    厚さ(mm)6砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • レストアサンダー専用パッド ヤナセ(柳瀬)

    レストアサンダー専用パッド

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥129税込¥142
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット型砥石セバグリーン トーケン

    オフセット型砥石セバグリーン

    トーケン
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
    用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。トラスコ品番335-8593粒度36厚さ(mm)4砥材AZ質量(g)82穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82
  • バリキラー ソフトジスク ZTEC

    バリキラー ソフトジスク

    ZTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
    厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプ非金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ハイグリーンカップ ニューレジストン

    ハイグリーンカップ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
  • ハイ7エース ニューレジストン

    ハイ7エース

    ニューレジストン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
    厚さ(mm)6
  • オールトップディスク ヤナセ(柳瀬)

    オールトップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
    直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒ARoHS指令(10物質対応)対応
  • オールトップディスク ヤナセ(柳瀬)

    オールトップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
    直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒Z
  • チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    チェンジTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
    直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
  • GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)

    TRUSCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)180適合材各種金属使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)20
  • ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα(非金属用)

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
  • ポリディスク(艶出し研磨用) TRUSCO

    ポリディスク(艶出し研磨用)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
    用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様艶出し研磨用トラスコ品番175-8306厚さ(mm)10質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー
  • ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用) TRUSCO

    ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5個)
    当日出荷
    鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
    用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様仕上げ研磨用トラスコ品番175-8314粒度600厚さ(mm)8質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100
  • GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPマルチディスク(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    当日出荷
    パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
    用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等羽根の長さ(mm)30
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイト石材穴径(Φmm)15内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクW (#600) イチグチ

    ディスクW (#600)

    イチグチ
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#60) イチグチ

    ディスクW (#60)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度60砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#40) イチグチ

    ディスクW (#40)

    イチグチ
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度40砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤装着マンドレル大RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#320) イチグチ

    ディスクW (#320)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#240) イチグチ

    ディスクW (#240)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#180) イチグチ

    ディスクW (#180)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#150) イチグチ

    ディスクW (#150)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#120) イチグチ

    ディスクW (#120)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#100) イチグチ

    ディスクW (#100)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク コニカル(直径Φ180mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)

    イチグチ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2適合材一般金属外径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SPディスク(アルミナ) イチグチ

    SPディスク(アルミナ)

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
    用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨種別SP寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15砥粒A適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • S/Cディスク 専用パット イチグチ

    S/Cディスク 専用パット

    イチグチ
    ¥219~税込¥241~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです
    種別S/Cディスク寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15基盤の構造グラスネット外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチ

    スーパーダイヤ マイルドディスク

    イチグチ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
    種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチ

    スーパーダイヤ マイルドディスク

    イチグチ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
    種別マイルド粒度400寸法(mm)直径:80、穴径:15砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチ

    スーパーダイヤ マイルドディスク

    イチグチ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
    種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチ

    スーパーダイヤ マイルドディスク

    イチグチ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
    種別マイルド粒度100寸法(mm)直径:80、穴径:15砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ粒度800砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)