絞り込み
砥材
- A(5)
- Z(3)
- その他(1)
粒度・番手
- 40(8)
- 60(8)
- 80(10)
- 100(11)
- 120(11)
- 150(7)
- 180(9)
- 240(8)
- 320(6)
- 400(6)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(8)
- セラミックス(1)
- 鉄(8)
外径(Φmm)
- 58
- 10(5)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(12)
- 30(16)
- 40(12)
- 50(44)
- 60(11)
- 75(22)
- 80(5)
- 95(4)
- 100(296)
- 102(6)
- 125(73)
- 130(1)
- 150(18)
- 165(1)
- 178(3)
- 180(32)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 9.6(2)
- 10(7)
ブランド
- イチグチ(4)
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- ニューレジストン(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ミユキ産業(1)
イチグチ・エスコ・TRUSCO・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ミユキ産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「砥材」から絞り込む
A(5)
Z(3)
その他(1)

ユニトップミニディスク
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5枚)当日出荷「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
テクノディスクA
イチグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZ
イチグチ¥539~税込¥593~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エスパーミニ
ミユキ産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ミニRホイル
ニューレジストン¥4,198~税込¥4,618~1箱(5枚)当日出荷柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
ナイロンディスクミニ ハード
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)当日出荷使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。材質ナイロン不織布厚さ(mm)12穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]外径(Φmm)58
テクノディスク Z
イチグチ¥449~税込¥494~1枚3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合