絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • イチグチ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 日本レヂボン(2)
  • ニューレジストン(2)
  • レヂトン(2)
  • ミユキ産業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
砥材
  • A(7)
  • AA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • SZ(1)
  • Z(11)
  • その他(6)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(4)
  • 40(17)
  • 60(17)
  • 80(15)
  • 100(12)
  • 120(16)
  • 150(5)
  • 180(5)
  • 240(7)
  • 320(7)
  • 400(5)
  • 600(3)
穴径(Φmm)
  • 22
  • 3(11)
  • 3.2(1)
  • 6(13)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
  • 9.53(1)
  • 9.6(3)
  • 10(58)
  • 10.3(1)
  • 12.7(1)
  • 15(218)
  • 16(65)
  • 22.2(9)
  • 22.23(31)
適合材
  • アルミ(9)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(15)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(4)
  • (1)
  • (14)
外径(Φmm)
  • 125(13)
  • 150(4)
  • 165(1)
  • 180(21)
125・150・165・180
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
A(7)
AA(1)
C(シリコンカーバイド)(1)
SZ(1)
Z(11)
その他(6)
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
BSコンクリートサンダー イチグチBSコンクリートサンダーイチグチ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク京(KEI) イチグチテクノディスク京(KEI)イチグチ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロンディスク TRUSCOナイロンディスクTRUSCO
7,798税込8,578
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
GPトップ ジルコニア TRUSCOGPトップ ジルコニアTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
デュアルディスク DD (AA) 日本レヂボンデュアルディスク DD (AA)日本レヂボン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼砥粒AA砥材AA結合度S
研磨ディスク バリューシリーズ BOSCH(ボッシュ)研磨ディスク バリューシリーズBOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
翌日出荷から8日以内出荷
ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638特価
1箱(5枚)
当日出荷から29日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
シルバーヂスク レヂトンシルバーヂスクレヂトン
34,980税込38,478
1箱(25枚)
翌日出荷から8日以内出荷
研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理ダイカスト、プラスチックの研磨作業
Sホイル ニューレジストンSホイルニューレジストン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
エスパーブラック ミユキ産業エスパーブラックミユキ産業
6,188税込6,807
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク NCⅡ イチグチテクノディスク NCⅡイチグチ
2,498税込2,748
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シャープな切れ味です。耐久性があります。
用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトンシルバーヂスク(ジルコニア)レヂトン
22,980税込25,278
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)TRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属使用角度(°)15~25
テクノディスク京フラットタイプ イチグチテクノディスク京フラットタイプイチグチ
5,998税込6,598
1箱(5枚)
3日以内出荷
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!発熱も低減され対象物のダメージが少ない!研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(5枚)
23日以内出荷
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
23日以内出荷
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがしRoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPセラミック ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミックヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
5日以内出荷
用途バリ取り、キズ取り適合材ステンレス、鉄穴径(Φmm)22砥材セラミック外径(Φmm)180最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPセラミック ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミックヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
5日以内出荷
用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクEX イチグチテクノディスクEXイチグチ
1,698税込1,868
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクエスパー/165 ミユキ産業ディスクエスパー/165ミユキ産業
3,998税込4,398
1箱(1枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。外径(Φmm)165穴径(Φmm)22砥材ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])7300
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
三面ディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
20,980税込23,078
1箱(5枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
7,498税込8,248
1箱(2枚)
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
デュアルディスク DD (SZ) 日本レヂボンデュアルディスク DD (SZ)日本レヂボン
13,980税込15,378
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
結合度S

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク