絞り込み
適合材
- アルミ(18)
- ガラス(1)
- コンクリート(2)
- ステンレス(38)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(2)
- 木工(3)
- 樹脂(5)
- 瓦(1)
- 石材(1)
- 鉄(44)
- 銅・真鍮(3)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(36)
- 30(4)
- 36(39)
- 40(16)
- 46(2)
- 60(21)
- 80(18)
- 100(13)
- 120(17)
- 150(5)
- 180(5)
- 240(7)
- 320(7)
- 400(5)
- 600(3)
外径(Φmm)
- 125(45)
- 150(24)
- 165(1)
- 170(1)
- 178(2)
- 180(66)
- 205(7)
穴径(Φmm)
- 22
- 1.5(1)
- 3(11)
- 3.2(1)
- 6(13)
- 6.4(1)
- 9.53(5)
- 9.6(4)
- 10(66)
- 10.3(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 15(310)
- 15.9(23)
- 16(76)
- 22.2(18)
- 22.23(58)
- 23(1)
- 25.4(1)
- 32(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
砥材
- A(31)
- AA(1)
- AC(1)
- AWA(1)
- AZ(1)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- GC(1)
- SAW(1)
- SAZ(1)
- SNZ(1)
- ST(1)
- SX(1)
- SZ(1)
- WA(23)
- WAZ(1)
- Z(14)
- ZA(2)
- ZR(1)
- その他(10)
ブランド
- ニューレジストン(12)
- 日本レヂボン(10)
- 高速電機(富士製砥)(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- イチグチ(5)
- レヂトン(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- SK11(3)
- ミユキ産業(2)
- 大築(ダイチク)(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
ニューレジストン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・レヂトン・エスコ・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・3M(スリーエム)・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・ミユキ産業・大築(ダイチク)・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
Cエース
ニューレジストン(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)当日出荷従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石(オフセット砥石)
マキタ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
BSコンクリートサンダー
イチグチ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オフセット砥石 鉄工・ステン
SK11¥729~税込¥802~1枚当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーレッド
ニューレジストン(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)当日出荷厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥9,898~税込¥10,888~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
テクノディスク京(KEI)
イチグチ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイパーグリーンセブン
レヂトン(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンディスク
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
オフセット砥石石材・ガラス
SK11(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥359税込¥3951セット当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
オフセットPROステン・鉄工
SK11¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄最高使用周速度(m/s)72
GPトップ ジルコニア
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
日本レヂボン¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
デュアルディスク DD (AA)
日本レヂボン(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。用途一般鋼砥材AA砥粒AA結合度S
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5枚)当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
シルバーヂスク
レヂトン¥38,980税込¥42,8781箱(25枚)翌日出荷から4日以内出荷研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
ハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5枚)ほか5日以内出荷から29日以内出荷ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)¥8,998~税込¥9,898~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
ファイバーディスク用バックアップパッド
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581セット(5枚)欠品中3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼