絞り込み
ブランド
  • TACT(タクト)(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ZTEC(1)
  • SK11(1)
粒度・番手
  • 220
  • 16(4)
  • 24(16)
  • 36(23)
  • 40(221)
  • 46(8)
  • 60(278)
  • 80(273)
  • 100(192)
  • 120(263)
  • 150(128)
  • 180(175)
  • 240(185)
  • 280(5)
  • 320(157)
  • 400(147)
  • 600(47)
  • 800(17)
  • 1000(17)
  • 1500(4)
穴径(Φmm)
  • 15(5)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 100(6)
  • 125(1)
100・125
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500
SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスクヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ドリル用ナイロンディスク SK11ドリル用ナイロンディスクSK11
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。粒度120・220・320適合材一般鋼、ステンレス直径(Φmm)125仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容120・220・320各1枚対応機種電気ドリル
バリキラー ソフトジスク ZTECバリキラー ソフトジスクZTEC
21,980税込24,178
1セット(5枚)
3日以内出荷
微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
6日以内出荷
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6タイプ非金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク