絞り込み
粒度・番手
- 220
- 16(6)
- 24(26)
- 36(31)
- 40(271)
- 46(12)
- 60(339)
- 80(346)
- 100(232)
- 120(323)
- 150(149)
- 180(198)
- 240(217)
- 280(7)
- 320(181)
- 360(5)
- 400(172)
- 600(56)
- 800(18)
- 1000(20)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- タイル(2)
- 樹脂(1)
- 石材(2)
- 鉄(2)
外径(Φmm)
- 100(9)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 15(8)
ブランド
- SK11(1)
- TACT(タクト)(4)
- ZTEC(1)
- サンフレックス(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
SG PVAディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,098税込¥6,7081箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用ナイロンディスク
SK11¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容120・220・320各1枚粒度120・220・320直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材一般鋼、ステンレス
バリキラー ソフトジスク
ZTEC¥21,980税込¥24,1781セット(5枚)3日以内出荷微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15内径(Φmm)15外径(mm)100
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)3日以内出荷から6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ非金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
セラジスク(石材用)
サンフレックス(1件のレビュー)取扱い終了研磨が主目的で、重切削には不向きです。”磨きながら削る”という表現が適切です。弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粒度に仕上がります。(例:#80→一般粒度#180位)。一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。ワークにチッピングをおこしません。従来砥石の8~10倍の耐久性。乾式・湿式、いずれも使用可能。用途建築石材から装飾タイルの面取りからツヤ研磨仕上げまで最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15最高使用周速度(m/min)4300結合剤R適合材石材、タイルなど結合度M外径(mm)100
セラジスク(非金属用)
サンフレックス取扱い終了研磨が主目的で、重切削には不向きです。”磨きながら削る”という表現が適切です。弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粒度に仕上がります。(例:#80→一般粒度#180位)。一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。用途シャーリング後の微小バリ取り/ハンダ、メッキ、溶接面の前処理加工/農機具刃物のサビ取り、再研磨/FRP舟塗装はがし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M外径(mm)100
セラジスク(金属用)
サンフレックス取扱い終了研磨が主目的で、重切削には不向きです。”磨きながら削る”という表現が適切です。 弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粒度に仕上がります。(例:#80→一般粒度#180位) 一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。用途サビ取り、塗装はがし、メッキはがし及びメッキ前処理加工/プレス品の微小バリ取り/金属品の中・微切削/溶接部の磨き穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M