絞り込み
砥材
  • A(1)
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • Z(5)
  • その他(3)
粒度・番手
  • 36
  • 16(4)
  • 24(16)
  • 40(219)
  • 46(8)
  • 60(274)
  • 80(270)
  • 100(191)
  • 120(262)
  • 150(128)
  • 180(175)
  • 220(6)
  • 240(183)
  • 280(5)
  • 320(158)
  • 400(148)
  • 600(47)
  • 800(18)
  • 1000(18)
  • 1500(4)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • 石材(4)
  • (5)
外径(Φmm)
  • 100(17)
  • 102(1)
  • 125(5)
  • 180(5)
穴径(Φmm)
  • 15(11)
  • 16(2)
  • 22(4)
  • 22.23(3)
ブランド
  • イチグチ(6)
  • エスコ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • モトユキ(3)
  • TRUSCO(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
イチグチ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・モトユキ・TRUSCO・FUJI STAR(三共理化学)・3M(スリーエム)・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
A(1)
C(シリコンカーバイド)(5)
Z(5)
その他(3)
  • Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QCFD

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
  • キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 TSディスク 987C

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(25個)
    当日出荷
    キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
    用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガチセラPRO モトユキ

    ガチセラPRO

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
  • グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ

    グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
    用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
    用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
    用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ

    # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)

    エスコ
    710税込781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
  • GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
  • テクノディスク京フラットタイプ イチグチ

    テクノディスク京フラットタイプ

    イチグチ
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
    用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク NCⅡ イチグチ

    テクノディスク NCⅡ

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープな切れ味です。耐久性があります。
    用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • # 36/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ

    # 36/125mm フラップディスク(アルミ用)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • # 36/100mm フラップディスク(アルミ用) エスコ

    # 36/100mm フラップディスク(アルミ用)

    エスコ
    830税込913
    1枚
    翌日出荷
    材質シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300
  • # 36/100mm ジルコフラップディスク エスコ

    # 36/100mm ジルコフラップディスク

    エスコ
    565税込622
    1枚
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。
    用途ステンレス用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
  • グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用 モトユキ

    グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用

    モトユキ
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。
    用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など最高使用周速度(m/s)68最高使用回転速度(min-1)13000
  • 重研サンダー ヤナセ(柳瀬)

    重研サンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    7,798税込8,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    フラット仕様で研削力が大きい。 フラット仕様ですが10°の角度がついているのでいつも砥粒が出て、目詰まりはありません。ほど良い弾性があり、騒音、振動が少なく疲れません。
    粒度#36RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)180適合材各種金属使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)20
  • 重研サンダー ヤナセ(柳瀬)

    重研サンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)180×22最高回転速度(min-1)6000
  • 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    当日出荷
    A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!
    用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適)寸法(mm)100最高回転速度(min-1)13000
  • 研磨ディスク サンプラTH(テーパーハードタイプ) 高速電機(富士製砥)

    研磨ディスク サンプラTH(テーパーハードタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    内径(Φmm)15砥粒Z外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
    直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100穴径(mm)15

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク