絞り込み
砥材
- その他(2)
粒度・番手
- 46
- 16(4)
- 24(13)
- 36(17)
- 40(186)
- 60(240)
- 80(245)
- 100(180)
- 120(241)
- 150(121)
- 180(161)
- 220(6)
- 240(166)
- 280(5)
- 320(148)
- 400(139)
- 600(43)
- 800(18)
- 1000(17)
- 1500(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- ステンレス(2)
- チタン・ニッケル(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
- 100(7)
穴径(Φmm)
- 15(5)
- 16(2)
ブランド
- TACT(タクト)(3)
- TRUSCO(2)
- サンフレックス(1)
- ZTEC(1)
TACT(タクト)・TRUSCO・サンフレックス・ZTEC
「砥材」から絞り込む
その他(2)

セラジスク (ステンレス用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥10,980税込¥12,0781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ソフトパワーディスクα (金属用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5枚)当日出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
バリキラー ジスクハード
ZTEC¥15,980~税込¥17,578~1セット(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)3日以内出荷から6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂