BS木工サンダーイチグチ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS木工サンダーイチグチ(11件のレビュー)当日出荷
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります
彩豊楽ノーブランド税込¥11,858¥10,980