研磨布ディスク :「研磨布」の検索結果
関連キーワード
「砥材」から絞り込む
A(1)
Z(1)
その他(1)
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(mm)15
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削
回転数(min-1[r.p.m])12000
穴径(mm)15
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。
研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。
長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能
タイプRCDSP
最高回転数(min-1[r.p.m])13600
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。