絞り込み
ブランド
穴径(Φmm)
粒度・番手
外径(Φmm)
10・15・20・25・30・40・50・58・60・75・80・95・100・102・125・130・150・165・178・180・外径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研磨布ディスク

509件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
VTX 不織布ディスク 青 ノートン(サンゴバン)VTX 不織布ディスク 青ノートン(サンゴバン)
979税込1,077
1箱(2枚)
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。粒度P400番仕上り相当(細目)適合材金属付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15
スリットロール FWJR-ST FUJI STAR(三共理化学)スリットロール FWJR-STFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱
5日以内出荷
柔軟性があり凹凸部に馴染むタイプ、ホワイトアランダム
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨幅(mm)100長さ(m)15
クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLWD-HPFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
クロッグフリー CLAS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シートヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクSヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
サイズ(mm)Φ100砥材S最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
ミニRホイル ニューレジストンミニRホイルニューレジストン
4,198税込4,618
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
SPディスクZ イチグチSPディスクZイチグチ
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)29材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数2×18適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)68(4080m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID (Z) イチグチテクノディスクHYBRID (Z)イチグチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材Z直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数45適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID (A) イチグチテクノディスクHYBRID (A)イチグチ
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロンディスク (Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク (Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1箱(5枚)
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストンクロスinホイル(BZタイプ)ニューレジストン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10(P1.5)羽根の長さ(mm)23砥粒BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCOねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
二面同時に研磨できます!一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
GP三面ディスク TRUSCOGP三面ディスクTRUSCO
4,698税込5,168
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、非鉄金属
SPディスク(ジルコニア) イチグチSPディスク(ジルコニア)イチグチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材ジルコニア種別SP直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒Z適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
710税込781
1枚
欠品中
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-61
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCOディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質/仕上砥材:アランダム砥材アランダム質量(g)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄鋼、非鉄金属外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ユニTOPディスクミニセラミック ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスクミニセラミックヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
5日以内出荷
抜群の研削力
砥材セラミック外径(Φmm)50最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
極メタル(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)極メタル(ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1箱(5枚)
5日以内出荷
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ! 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! 平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り適合材鉄、樹脂、木工穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングレート ヤナセ(柳瀬)ユニロングレートヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
5日以内出荷
使うほどに得られる「仕上がり満足感」積層タイプで長寿命
用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨外径×内径(Φmm)100×15RoHS指令(10物質対応)対応
サンドホイル105Φ用パッド(FRP用) ニューレジストンサンドホイル105Φ用パッド(FRP用)ニューレジストン
74税込81
1枚
欠品中
ハイピッチペーパー HROD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRODFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HRCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチスーパー HRCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチスーパー HRCSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)115×220
サビトロン FUJI STAR(三共理化学)サビトロンFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
手にジャストフットするサイズと厚みでサビおとしに最適です
用途サビおとし寸法(mm)90×150
クロッグフリー CLCS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLCS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOPヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスクヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
ニューエスパー ミユキ産業ニューエスパーミユキ産業
4,388税込4,827
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。外径(Φmm)100穴径(Φmm)16砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
エスパーブラック ミユキ産業エスパーブラックミユキ産業
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO溶接ビード除去ディスク Φ100TRUSCO
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
ベベルサンダー A材 サンフレックスベベルサンダー A材サンフレックス
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
ジスクサンダー A材 サンフレックスジスクサンダー A材サンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から7日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材A材(金属用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材穴径(mm)16(15)
SG GPディスク ヤナセ(柳瀬)SG GPディスクヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1箱(10枚)
当日出荷から29日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])12000

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク