絞り込み
ブランド
穴径(Φmm)
粒度・番手
外径(Φmm)
10・15・20・25・30・40・50・58・60・75・80・95・100・102・125・130・150・165・178・180・外径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 研磨布ディスク

509件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
769税込846
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)TRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属使用角度(°)15~25
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCOソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)TRUSCO
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷
シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。仕様中仕上げ研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
GPマルチディスク TRUSCOGPマルチディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
セラジスクセット (ステンレス用) サンフレックスセラジスクセット (ステンレス用)サンフレックス
17,980税込19,778
1セット(6枚)
6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
ディスクW (#80) イチグチディスクW (#80)イチグチ
128税込141
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#40) イチグチディスクW (#40)イチグチ
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨内径(Φmm)6粒度40砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤装着マンドレルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#120) イチグチディスクW (#120)イチグチ
128税込141
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ125mm)イチグチ
1,198税込1,318
1枚ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ100mm)イチグチ
789税込868
1枚ほか
翌々日出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材ジルコニア種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材一般金属
テクノディスク LS-15Z イチグチテクノディスク LS-15Zイチグチ
859税込945
1枚ほか
翌々日出荷
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
ユニTOPセラミック センターカット ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミック センターカットヤナセ(柳瀬)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ピーエスペーパー PRCS FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパー PRCSFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)95×180
ピーエスグランドスーパー PGJD-H FUJI STAR(三共理化学)ピーエスグランドスーパー PGJD-HFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業
ピーエスグランドスーパー PGAD-S FUJI STAR(三共理化学)ピーエスグランドスーパー PGAD-SFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチスーパー HNAR FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチスーパー HNARFUJI STAR(三共理化学)
5,698税込6,268
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど幅(mm)115長さ(m)15
ハイピッチグランドスーパー HGOD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGOD-HFUJI STAR(三共理化学)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)150
リコディスクRCDSP 理研コランダムリコディスクRCDSP理研コランダム
9,998税込10,998
1箱(10枚)
4日以内出荷
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能タイプRCDSP最高回転数(min-1[r.p.m])13600
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
915税込1,007
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-69
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
915税込1,007
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-68
#120/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ#120/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-67
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#80外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-66取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-65
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-64
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-62
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#40穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-60
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
1,290税込1,419
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-59取付穴径(mm)22.23
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
1,290税込1,419
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-58
# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCKエスコ
1,880税込2,068
1枚
翌日出荷
材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-57取付穴径(mm)22.23
# 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ# 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCKエスコ
1,880税込2,068
1枚
翌日出荷
材質セラミック最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-56
# 40/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 40/125mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド粒度#40穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-55
# 36/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 36/125mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-54
# 40/100mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 40/100mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド粒度#40穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-53
# 36/100mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 36/100mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-52
# 60/178mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/178mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,800税込1,980
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)178最大回転数(min-1[r.p.m])8500アズワン品番64-7924-51取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,150税込1,265
1枚
翌日出荷
外径(Φmm)125アズワン品番64-7924-49
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,150税込1,265
1枚
翌日出荷
外径(Φmm)125アズワン品番64-7924-48
# 60/100mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,070税込1,177
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-47

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク