絞り込み
粒度・番手
- 12(3)
- 14(8)
- 16(8)
- 20(6)
- 24(9)
- 30(5)
- 36(8)
- 40(10)
- 50(5)
- 60(15)
- 80(20)
- 100(7)
- 120(14)
- 150(1)
- 180(3)
- 220(1)
- 240(2)
- 320(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- コンクリート(3)
- ステンレス(6)
- 木工(1)
- 石材(4)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(2)
外径(Φmm)
- 125
- 10(1)
- 20(1)
- 21(8)
- 25(1)
- 30(2)
- 31(8)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(26)
- 58(1)
- 75(28)
- 100(43)
- 102(5)
- 127(2)
- 150(22)
- 170(1)
- 178(2)
- 180(5)
砥材
- A(1)
- C(シリコンカーバイド)(4)
- CC(3)
- その他(4)
穴径(Φmm)
- 15.9(14)
- 22.23(6)
ブランド
- ベルスター研磨材工業(9)
- エスコ(7)
- TYROLIT(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 戸田研磨工業(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- 冨士トンボ礦業(2)
- TRUSCO(1)
- 日本研紙(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SK11(1)
ベルスター研磨材工業・エスコ・TYROLIT・BOSCH(ボッシュ)・戸田研磨工業・3M(スリーエム)・冨士トンボ礦業・TRUSCO・日本研紙・ヤナセ(柳瀬)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「粒度・番手」から絞り込む
14(8)
16(8)
20(6)
24(9)
36(8)
40(10)
60(15)
80(20)
100(7)
120(14)
粒度・番手をもっと見る

トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)当日出荷から33日以内出荷キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
空とぎ仕上げディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(50枚)当日出荷から66日以内出荷基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
サンディングペーパー(中抜きタイプ)
戸田研磨工業(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
トダサンディングディスク 重研用
戸田研磨工業¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782
BOSCH(ボッシュ)¥9,998~税込¥10,998~1パック(25枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
ファイバーディスク FDH
冨士トンボ礦業¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)翌日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ
TYROLIT¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ
TYROLIT¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781
BOSCH(ボッシュ)¥9,398税込¥10,3381パック(25枚)翌々日出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼・非鉄金属
X-LOCK アルミナサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK ジルコニアサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK セラミックサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
マジックディスク エコノミータイプ 穴有り
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥369税込¥4061箱(5枚)5日以内出荷用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
フィニシングジスクペーパー
SK11¥649税込¥7141セット(6枚)翌々日出荷金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。用途鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。仕様ラバーパッド・フレキシブルパット用セット内容中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材鉄、木材など
フラップディスク プレミアムタイプ
TYROLIT¥2,698~税込¥2,968~1セット(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)20
フラップディスク スタンダードタイプ
TYROLIT¥2,798~税込¥3,078~1セット(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)20
フラップディスク アルミ向け
TYROLIT¥2,598税込¥2,8581セット(10枚)当日出荷から翌日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。用途アルミなどの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)19
フラップディスク ”ファストカット”
TYROLIT¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)22

























![[EA162DC用] #240x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50582026-170518-02.jpg)
![[EA162DC用] #120x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581992-170518-02.jpg)
![[EA162DC用] #80 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581965-170518-02.jpg)
![[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581825-170518-02.jpg)