絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 冨士トンボ礦業(3)
  • 戸田研磨工業(3)
  • モーター印(3)
  • 日本研紙(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • 理研コランダム(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(1)
  • 千吉(1)
粒度・番手
  • 16
  • 12(11)
  • 14(15)
  • 20(17)
  • 24(19)
  • 30(12)
  • 36(23)
  • 40(29)
  • 50(11)
  • 60(47)
  • 80(55)
  • 100(15)
  • 120(41)
  • 150(7)
  • 180(23)
  • 240(21)
  • 320(18)
  • 400(16)
  • 600(7)
  • 800(5)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(5)
  • ステンレス(5)
  • 木工(1)
  • 石材(5)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 100(20)
  • 125(8)
  • 150(5)
  • 180(4)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(7)
  • CC(9)
  • その他(9)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15.9(14)
  • 16(2)
  • 22.2(4)
10・15.9・16・22.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
16
24(19)
36(23)
40(29)
60(47)
80(55)
120(41)
180(23)
240(21)
320(18)
粒度・番手をもっと見る
ディスクペーパー モノタロウディスクペーパーモノタロウ(15件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10枚)
当日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
トダサンディングディスク 戸田研磨工業トダサンディングディスク戸田研磨工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH(中抜き)冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜きモーター印(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (HCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
サンディングペーパー(中抜きタイプ) 戸田研磨工業サンディングペーパー(中抜きタイプ)戸田研磨工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
研磨ディスク 光陽社研磨ディスク光陽社(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.0砥材C(炭化けい素)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700接着剤R/R(レジンボンド)穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (FCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9基材厚さ(mm)0.8砥材CC基材バルカナイズドファイバー
ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ファイバーディスク 理研コランダムファイバーディスク理研コランダム
1,898税込2,088
1箱(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C寸法(mm)100×15.9最高使用周速度(m/min)4300
ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印ジスクペーパーソフト (0.8mm)モーター印(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ジスクペーパーハード (1.2mm) モーター印ジスクペーパーハード (1.2mm)モーター印(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。 独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ファイバーディスク FDH 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH冨士トンボ礦業
1,698税込1,868
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
ジスクペーパー 千吉ジスクペーパー千吉
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷
石材・コンクリート・木材・金属などの研削・研磨に最適です。石材から鉄、木材に幅広く使用可です。電気グラインダーでご使用ください。
用途コンクリート・鉄・木材などの研磨作業。材質バルカンファイバー 熱硬化性樹脂 シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
トダサンディングディスク 重研用 戸田研磨工業トダサンディングディスク 重研用戸田研磨工業
1,998税込2,198
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ内径(mm)15.9厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300
ディスクペーパー H&HディスクペーパーH&H
429税込472
1パック(2枚)
翌日出荷から8日以内出荷
金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
Cファイバーディスク 理研コランダムCファイバーディスク理研コランダム
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C
ジスクペーパー6型#16 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型#16ベルスター研磨材工業
2,788税込3,067
1セット(10個)
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(Φmm)22.2粒度16トラスコ品番814-6749
#16 [100mm]ディスクペーパー エスコ#16 [100mm]ディスクペーパーエスコ
1,770税込1,947
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16粒度#16エスコ品番EA809ZG-16

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー