絞り込み
粒度・番手
- 180
- 12(9)
- 14(15)
- 16(20)
- 20(17)
- 24(19)
- 30(12)
- 36(23)
- 40(29)
- 50(11)
- 60(44)
- 80(53)
- 100(15)
- 120(41)
- 150(7)
- 240(20)
- 320(18)
- 400(15)
- 600(7)
- 800(5)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- コンクリート(1)
- ステンレス(4)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(1)
- 石材(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 31(1)
- 38(1)
- 50(5)
- 58(1)
- 75(3)
- 100(10)
- 125(3)
- 150(1)
- 180(1)
砥材
- A(6)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CC(2)
- その他(3)
穴径(Φmm)
- 9.6(1)
- 15.9(2)
- 16(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- イチグチ(1)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 戸田研磨工業(1)
- モーター印(1)
- PFERD 馬印(1)
- SK11(1)
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・イチグチ・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・冨士トンボ礦業・ヤナセ(柳瀬)・戸田研磨工業・モーター印・PFERD 馬印・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「粒度・番手」から絞り込む
16(20)
24(19)
36(23)
40(29)
60(44)
80(53)
120(41)
180
240(20)
320(18)
粒度・番手をもっと見る

メタコンディスク
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
クロスディスクサンダー
(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。材質ナイロン研磨材の構造不織布内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15最大回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)(本体)100、(専用パット)93販売区分業務用
ロロックメタコンディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50枚)当日出荷から33日以内出荷キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
電動サンダー用ペーパー
SK11(8件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5枚)当日出荷電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥839税込¥9231箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
スコッチブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780外径(mm)100
マジックディスク エコノミータイプ 穴有り
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥369税込¥4061箱(5枚)5日以内出荷用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ
PFERD 馬印¥11,980税込¥13,1781箱(10枚)当日出荷耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨材質不織布/酸化アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ